エスコ
ファイル収納ボックス
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
仕様
●サイズ(W×D×H)mm:140×329×237●収納数:背幅23ミリのA4ファイル約5冊、ビデオ約10~11本●カラー:ブルー●材質:ポリプロピレン●付属品:タイトルシール付
注文コード
76596224
品番
EA954TL-101
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,177
販売価格(税別)
¥
1,070
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W×D×H)mm:140×329×237●収納数:背幅23ミリのA4ファイル約5冊、ビデオ約10~11本●カラー:ブルー●材質:ポリプロピレン●付属品:タイトルシール付
アズワン品番
65-2292-30