エスコ
エスコの ファイリング
エスコの 収納ボックス/ケース
エスコの ファイルボックス
ファイル収納ボックス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ(W×D×H)mm:162×329×237●収納数:背幅23ミリのA4ファイル約6冊、ビデオ約21本●カラー:イエロー●材質:ポリプロピレン●付属品:タイトルシール付
注文コード
76596285
品番
EA954TL-115
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W×D×H)mm:162×329×237●収納数:背幅23ミリのA4ファイル約6冊、ビデオ約21本●カラー:イエロー●材質:ポリプロピレン●付属品:タイトルシール付
アズワン品番
65-2292-39