エスコ
エスコの ファイリング
エスコの 収納ボックス/ケース
エスコの ファイルボックス
ファイル収納ボックス
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ(W×D×H)mm:162×329×237●カラー:クリア●材質:ポリプロピレン●収納数:A4ファイル:5〜6冊DVD:21本
注文コード
76596346
品番
EA954TL-46
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,012
販売価格(税別)
¥
920
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W×D×H)mm:162×329×237●カラー:クリア●材質:ポリプロピレン●収納数:A4ファイル:5〜6冊DVD:21本
アズワン品番
65-2291-75