ファイル収納ボックス

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●サイズ(W×D×H)mm:263×329×237●重量(g):560●材質:ポリプロピレン●収納数:A4ファイル 8〜9冊・ビデオテープ22本●カラー:クリア 注文コード76596373 品番EA954TL-51
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,210
販売価格(税別)
1,100
この商品は仕様など19種類から選べます 他の種類を見る
仕様●サイズ(W×D×H)mm:263×329×237●重量(g):560●材質:ポリプロピレン●収納数:A4ファイル 8〜9冊・ビデオテープ22本●カラー:クリア アズワン品番65-2291-78

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする