エスコ
エスコの 作業台
エスコの 汎用タイプ
ワークテーブル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
●サイズ:1800(W)×450(D)×740(H)mm●重量:23.8kg●天板構造:ポリウレタンエンボスシート貼り●本体材質:スチール●耐荷重:150kg●天板厚:20mm●天板耐熱温度:80℃
注文コード
76596626
品番
EA956TA-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥36,960
販売価格(税別)
¥
33,600
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ:1800(W)×450(D)×740(H)mm●重量:23.8kg●天板構造:ポリウレタンエンボスシート貼り●本体材質:スチール●耐荷重:150kg●天板厚:20mm●天板耐熱温度:80℃
アズワン品番
65-2293-08
注意
※【お客様組立品】