ワークテーブル

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様●サイズ:1200(W)×750(D)×740(H)mm●重量:23.8kg●天板構造:ポリウレタンエンボスシート貼り●本体材質:スチール●耐荷重:150kg●天板厚:20mm●天板耐熱温度:80℃ 注文コード76596669 品番EA956TA-6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥33,880
販売価格(税別)
30,800
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る
仕様●サイズ:1200(W)×750(D)×740(H)mm●重量:23.8kg●天板構造:ポリウレタンエンボスシート貼り●本体材質:スチール●耐荷重:150kg●天板厚:20mm●天板耐熱温度:80℃ アズワン品番65-2293-06
注意
※【お客様組立品】

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする