エスコ
エスコの 作業台
エスコの 汎用タイプ
ワークテーブル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
●サイズ:1500(W)×450(D)×740(H)mm●重量:20.9kg●天板構造:ポリウレタンエンボスシート貼り●本体材質:スチール●耐荷重:150kg●天板厚:20mm●天板耐熱温度:80℃
注文コード
76596678
品番
EA956TA-7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥34,650
販売価格(税別)
¥
31,500
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ:1500(W)×450(D)×740(H)mm●重量:20.9kg●天板構造:ポリウレタンエンボスシート貼り●本体材質:スチール●耐荷重:150kg●天板厚:20mm●天板耐熱温度:80℃
アズワン品番
65-2293-07
注意
※【お客様組立品】