エスコ
エスコの 作業台
エスコの 移動タイプ(キャスター付)
ワークテーブル(ワンタッチキャスター付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
●サイズ:1800(W)×600(D)×950(H)mm●重量:34.6kg●材質:脚部:スチール 天板:低圧メラミン●耐荷重:固定時:均等耐荷重150kg 移動時は物を載せないでください。●天板厚:19mm●色:シルキーホワイト
注文コード
76596775
品番
EA956TR-43
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥67,650
販売価格(税別)
¥
61,500
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
自在ゴムキャスター付(Φ75mm)
持ち上げるだけで固定式から移動式に切り替えができます。
レイアウト変更が早く・ラクに・正確にできます。
仕様
●サイズ:1800(W)×600(D)×950(H)mm●重量:34.6kg●材質:脚部:スチール 天板:低圧メラミン●耐荷重:固定時:均等耐荷重150kg 移動時は物を載せないでください。●天板厚:19mm●色:シルキーホワイト
アズワン品番
65-2293-23
注意
※【お客様組立品】