エスコ
エスコの 書庫・金庫・ロッカー
エスコの キーボックス・名札掛け
エスコの キーボックス
キーボックス(80本用/取手付)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
76597938
品番
EA956VG-9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
シリンダーロック付
取付けネジ付
ホルダーの色がカラー分けされています。
取手付で持ち歩くことができます。
鍵の管理にとっても便利なキーボックス。
仕様
●キーハンガー数:80個●サイズ(mm):333×40×520●重量:3.2kg●材質:本体:スチールメラミン焼付塗装キーホルダーハンガー部材:スチロール樹脂●ホルダー色:ピンク、黄、緑、青
ホルダー数
80
アズワン品番
65-2294-56