EA956XN-52A ワークチェアー エスコ 76598245 EA956XN-52A ワークチェアー エスコ 76598245

ワークチェアー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76598245 品番 EA956XN-52A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,230
販売価格(税別)
19,300
アズワン品番65-2295-53 仕様●サイズ(mm):510×495×410〜540(H)●脚幅:495mm●重量:5.0kg●張地:PVCレザー●材質:座:ポリプロピレン脚・キャスター:ナイロン張地:PVCレザー(抗菌)クッション:ウレタンフォーム●カラー:ブラック●キャスター:自在×5
注意
※【お客様組立品】※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする