エスコ
エスコの 店舗運営用品
エスコの キャッシャー/レジ・会計用品
エスコの コインケース/コインカウンター
コイントレー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ(mm):148×190×20●材質:再生ポリプロピレン●重量:70g●色:緑
注文コード
76598367
品番
EA961KA-129
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(mm):148×190×20●材質:再生ポリプロピレン●重量:70g●色:緑
アズワン品番
65-2295-63