EA976CB-35 30・40角兼用 L型ブラケット(1つ穴) エスコ 76598516 EA976CB-35 30・40角兼用 L型ブラケット(1つ穴) エスコ 76598516 EA976CB-35 30・40角兼用 L型ブラケット(1つ穴) エスコ 76598516 EA976CB-35 30・40角兼用 L型ブラケット(1つ穴) エスコ 76598516

30・40角兼用 L型ブラケット(1つ穴)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76598516 品番EA976CB-35
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥424
販売価格(税別)
385

取付ローター(EA976CB-41またはEA976CB-43)でUポールに取付可能です。

仕様●サイズ:30×30×14mm●厚さ:4mm●穴数:1穴●材質:スチール(三価ホワイト)●仕様:30・40角Uポール兼用●取付穴径:M4 アズワン品番65-2297-18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

「アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする