エスコ
エスコの 足場周辺機器
エスコの アジャスターボルト
40角用 エンドプレート(M10x1.5)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76598656
品番
EA976CB-49
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,309
販売価格(税別)
¥
1,190
バスケットに入れる
Uポール(EA976CB-21)に付属のビス(4本)で取付して、M10のアジャスター、キャスターが取付可能です。
仕様
●仕様:40角Uポール用●サイズ:M10x1.5●全長(mm):40.2●幅(mm):40.2●厚み(mm):6●穴数:4●重量(g):70.3●材質:ステンレス(ソフトミラー)●付属品:B4×20(4本)●適合品番:EA976CB-21●取付穴径:M4
アズワン品番
65-2297-32