EA980S-7 リベット式シャックル(幅広) エスコ 76598927 EA980S-7 リベット式シャックル(幅広) エスコ 76598927

リベット式シャックル(幅広)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●材質:SUS304●サイズ(mm):D:3、L:17、B:16●耐荷重:20kg 注文コード76598927 品番EA980S-7
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥308
販売価格(税別)
280
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

ハンマーで軽くたたくだけでOK!

仕様●材質:SUS304●サイズ(mm):D:3、L:17、B:16●耐荷重:20kg 材質ステンレス(SUS304) アズワン品番65-2297-60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする