エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの ターンバックル・シャックル
エスコの シャックル
リベット式シャックル(幅広)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●材質:SUS304●サイズ(mm):D:4、L:19、B:21●耐荷重:30kg
注文コード
76598936
品番
EA980S-8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥352
販売価格(税別)
¥
320
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ハンマーで軽くたたくだけでOK!
仕様
●材質:SUS304●サイズ(mm):D:4、L:19、B:21●耐荷重:30kg
材質
ステンレス(SUS304)
アズワン品番
65-2297-61