エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの ターンバックル・シャックル
エスコの シャックル
リベット式シャックル(幅広)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●材質:SUS304●サイズ(mm):D:5、L:22、B:25●耐荷重:50kg
注文コード
76598945
品番
EA980S-9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ハンマーで軽くたたくだけでOK!
仕様
●材質:SUS304●サイズ(mm):D:5、L:22、B:25●耐荷重:50kg
材質
ステンレス(SUS304)
アズワン品番
65-2297-64