1.6ton ベルトスリング(防水型)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●幅:46mm●全長:2.0m●揚量:1.6t 注文コード76598979 品番EA981DP-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,960
販売価格(税別)
13,600
この商品は仕様など8種類から選べます 他の種類を見る

水・油などを内部に吸収しません。(雨天作業も安心)

仕様●幅:46mm●全長:2.0m●揚量:1.6t 材質ナイロン/エラストマー加工(側布)、ポリエステル(芯糸) アズワン品番65-2297-84

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする