エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 繊維スリング
エスコの アイタイプ繊維スリング
1.6ton ベルトスリング(防水型)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●幅:46mm●全長:5.0m●揚量:1.6t
注文コード
76599015
品番
EA981DP-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,690
販売価格(税別)
¥
27,900
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
水・油などを内部に吸収しません。(雨天作業も安心)
仕様
●幅:46mm●全長:5.0m●揚量:1.6t
材質
ナイロン/エラストマー加工(側布)、ポリエステル(芯糸)
アズワン品番
65-2297-88