エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 繊維スリング
エスコの アイタイプ繊維スリング
0.63ton 両端金具付スリング(1本懸け)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(m)
2
注文コード
76599164
品番
EA981ED-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
全長
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
1本吊
両端金具付
全長(m)
2
材質
ナイロン(スリング)、鉄鋳物(フック)
フック口開き(mm)
30
端末仕様
1本吊り両端フック
最大使用荷重(t)
0.63
アズワン品番
65-2297-65