1.0ton 両端金具付スリング(1本懸け)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 76599198 品番 EA981EE-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,060
販売価格(税別)
14,600

1本吊
両端金具付

全長(m)1 材質ナイロン(スリング)、鉄鋳物(フック) 使用荷重(t)(最大)1 フック口開き(mm)33 端末仕様1本吊り両端フック 最大使用荷重(t)1 アズワン品番65-2297-68

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする