エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 繊維スリング
エスコの アイタイプ繊維スリング
1.0ton 両端金具付スリング(1本懸け)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
76599225
品番
EA981EE-2.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,280
販売価格(税別)
¥
14,800
バスケットに入れる
1本吊
両端金具付
全長(m)
2.5
材質
ナイロン(スリング)、鉄鋳物(フック)
使用荷重(t)
(最大)1
フック口開き(mm)
33
端末仕様
1本吊り両端フック
最大使用荷重(t)
1
アズワン品番
65-2297-71