エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 繊維スリング
エスコの アイタイプ繊維スリング
4.0ton ベルトスリング(シグナル)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
76599819
品番
EA981FL-1.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
表面は青色ですが、芯材は白色です。芯材の白色が見えたら寿命ですので品質管理に有効です。
JIS 4等級
仕様
●幅:100mm●全長:1.5m●揚量:4.0t
材質
テトロン
アズワン品番
65-2298-60