4.0ton ベルトスリング(シグナル)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード76599837 品番EA981FL-2.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥19,000
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

表面は青色ですが、芯材は白色です。芯材の白色が見えたら寿命ですので品質管理に有効です。
JIS 4等級

仕様●幅:100mm●全長:2.5m●揚量:4.0t 材質テトロン アズワン品番65-2298-62

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする