EA981MB-6 介錯ロープ エスコ 76600239

EA981MB-6 介錯ロープ エスコ 76600239
EA981MB-6 介錯ロープ エスコ 76600239

介錯ロープ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1本仕様●サイズ:Φ12mm×6m●引張強度:約12.2kN(ロープ)●カラー:赤●材質:ロープ:ポリエステルスパンフック:スチール●フック開口幅:50mm●フック線径:約7.5mm●重量(g):1000注文コード76600239品番EA981MB-6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,845
販売価格(税別)
8,950

クレーン作業時の吊り荷の安全誘導に。
大口径(50mm)フック付で鉄筋やパイプに直接掛けられるので作業性抜群です。
ポリエステルスパンロープ使用で屋外使用時、水に濡れてもロープがかたくなりにくく、扱いやすいです。
吊り荷の誘導用介錯ロープです。他の用途には使用しないでください。フックが変形したり、ロープにキズがある場合は使用しないでください。

仕様●サイズ:Φ12mm×6m●引張強度:約12.2kN(ロープ)●カラー:赤●材質:ロープ:ポリエステルスパンフック:スチール●フック開口幅:50mm●フック線径:約7.5mm●重量(g):1000アズワン品番65-2298-93
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする