エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 繊維スリング
エスコの アイタイプ繊維スリング
1.0ton ベルトスリング(ポリエステル)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●幅:25mm●全長:1.0m●材質:ポリエステル●揚量:1.0t
注文コード
76600266
品番
EA981TG-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,113
販売価格(税別)
¥
2,830
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
JIS 4等級
表面は青色ですが、芯材は白色です。芯材の白色が見えたら寿命ですので品質管理に有効です。
仕様
●幅:25mm●全長:1.0m●材質:ポリエステル●揚量:1.0t
材質
ポリエステル
アズワン品番
65-2298-97