3.0ton けん引ロープ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76601386 品番EA982BT-22
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,611
販売価格(税別)
6,010

白旗付
軽量でコンパクトに収納できます
ベルトが伸縮するので、たるみによる踏みつけがなく安心です
オリジナル設計の安全フックで、伸縮時の脱落を防ぎ安心です

仕様●能力:3.0t●全長:4m(伸張時)●切断荷重:5t●適応車種:普通自動車●車種例:クラウン、レガシー、スカイライン、オデッセイ、ステップワゴン、ノア他●材質:本体:ナイロンループ部カバー:ポリエステル内部ゴム:特殊ゴムフック:クロムモリブデン鋼(本体)、ステンレス(外れ止めピン) アズワン品番65-2300-26

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用緊急用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする