M4KA110-M5-C2-4-DC12V 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 (M4KA〜) CKD 76602671

空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 (M4KA〜)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)DC12 ねじの種類M 接続口径M5 注文コード76602671 品番M4KA110-M5-C2-4-DC12V
参考基準価格(税別)¥39,820 販売価格(税込) ¥39,023
販売価格(税別)
35,475
この商品は定格電圧・ねじの種類・接続口径338種類から選べます 他の種類を見る
ポート数5 接続口径M5 定格電圧(V)DC12 ねじの種類M 使用流体圧縮空気

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする