火災報知機標識

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 仕様●サイズ(mm):80×240×1●表示内容:火災報知機●材質:基材:硬質塩化ビニール粘着剤:アクリル系●取付穴:Φ3mm×2ヶ所●曲げしろ:30mm 注文コード76603398 品番EA983AF-16A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,254
販売価格(税別)
1,140
この商品は仕様・内容量など3種類から選べます 他の種類を見る
仕様●サイズ(mm):80×240×1●表示内容:火災報知機●材質:基材:硬質塩化ビニール粘着剤:アクリル系●取付穴:Φ3mm×2ヶ所●曲げしろ:30mm アズワン品番65-2302-22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする