エスコ
エスコの 消防/防災/防犯標識
エスコの 消防標識
[蓄光] 消火器具標識(消火栓↓)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76604274
品番
EA983BF-102
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,420
販売価格(税別)
¥
2,200
バスケットに入れる
両面テープ付
3面
蓄光タイプ
仕様
●サイズ(mm):315×100三角●表示内容:消火栓↓●取付穴:Φ4mm×3ヶ所●材質:ABS樹脂●重量(g):280
アズワン品番
65-2301-74