EA983BF-21 [蓄光] 消火器具標識(消火器) エスコ 76604317 EA983BF-21 [蓄光] 消火器具標識(消火器) エスコ 76604317 EA983BF-21 [蓄光] 消火器具標識(消火器) エスコ 76604317 EA983BF-21 [蓄光] 消火器具標識(消火器) エスコ 76604317 EA983BF-21 [蓄光] 消火器具標識(消火器) エスコ 76604317

[蓄光] 消火器具標識(消火器)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード76604317 品番EA983BF-21
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

片面印刷
中輝度蓄光
両面テープ付
壁面用

仕様●サイズ(mm):90×250×1.2(t)●表示内容:消火器●文字列:ヨコ●材質:硬質蓄光板 アズワン品番65-2303-48

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする