エスコ
エスコの 消防/防災/防犯標識
エスコの 消防標識
[蓄光] 消火器具標識(消火砂)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
76604326
品番
EA983BF-22
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
片面印刷
中輝度蓄光
両面テープ付
壁面用
仕様
●サイズ(mm):90×250×1.2(t)●表示内容:消火砂●文字列:ヨコ●材質:硬質蓄光板
アズワン品番
65-2303-49