エスコ
エスコの 消防/防災/防犯標識
エスコの 消防標識
消火器具標識(消火器)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
仕様
●サイズ(mm):225×300×1.2(t)●表示内容:消火器 この前へ物を置かないでください。●材質:エコユニボード●取付穴:Φ2.5mm×4ヶ所
注文コード
76604387
品番
EA983BF-51
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,199
販売価格(税別)
¥
1,090
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(mm):225×300×1.2(t)●表示内容:消火器 この前へ物を置かないでください。●材質:エコユニボード●取付穴:Φ2.5mm×4ヶ所
アズワン品番
65-2303-55