消火器具標識(消火栓)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード76604396 品番EA983BF-52
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,199
販売価格(税別)
1,090
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様●サイズ(mm):225×300×1.2(t)●表示内容:消火栓 この前へ物を置かないでください。●材質:エコユニボード●取付穴:Φ2.5mm×4ヶ所 アズワン品番65-2303-56

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする