エスコ
エスコの 消防/防災/防犯標識
エスコの 消防標識
消火器標識
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
76604414
品番
EA983BF-61
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,089
販売価格(税別)
¥
990
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
片面印刷
JIS規格標識
仕様
●サイズ(mm):300×200×1.2(t)●表示内容:消火器●取付穴:Φ2.5mm×4ヶ所●材質:エコユニボード
アズワン品番
65-2303-58