エスコ
エスコの 消防/防災/防犯標識
エスコの 消防標識
消火器標識
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
76604423
品番
EA983BF-62
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
片面印刷
JIS規格標識
仕様
●サイズ(mm):200×400×1.2(t)●表示内容:消火器●取付穴:Φ2.5mm×4ヶ所●材質:エコユニボード
アズワン品番
65-2303-59