エスコ
エスコの 消防/防災/防犯標識
エスコの 消防標識
消火器具標識(消火器)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1枚
仕様
●サイズ(mm):300×225×1.2(t)●表示内容:消火器↓●取付穴:Φ2.5mm×4ヶ所●材質:エコユニボード
注文コード
76604509
品番
EA983BF-81
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,199
販売価格(税別)
¥
1,090
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(mm):300×225×1.2(t)●表示内容:消火器↓●取付穴:Φ2.5mm×4ヶ所●材質:エコユニボード
アズワン品番
65-2303-67