エスコ
エスコの 作業現場標識
エスコの 注意・禁止標識
建災防安全標識(立入禁止)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
76604877
品番
EA983BV-106
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥726
販売価格(税別)
¥
660
バスケットに入れる
片面印刷
日、英、中、ベトナム4ヶ国語入
非粘着
仕様
●サイズ(mm):450×300×1(t)●表示内容:立入禁止●材質:エコユニボード●取付穴:Φ2.5mm×4ヶ所
アズワン品番
65-2304-37