エスコ
エスコの 消防/防災/防犯標識
エスコの 非常口標識/避難誘導
安全標識ステッカー(手すりを〜)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
76605175
品番
EA983CC-166
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥193
販売価格(税別)
¥
175
バスケットに入れる
粘着
英文字入
階段の通行規制・注意喚起ステッカーです。
仕様
●サイズ(mm):100×200●表示内容:手すりを持って昇降しましょう●材質:基材:軟質塩化ビニール粘着剤:アクリル系●カラー:黄
アズワン品番
65-2305-15