エスコ
エスコの PL警告表示ラベル
PL警告ステッカー(高温部)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
仕様
●サイズ:110×60mm●材質:アルミステッカー●表示内容:警告 高温部で火傷をする恐れあり絶対にさわるな●使用温度範囲:約-30〜100℃●入数:1枚
注文コード
76605218
品番
EA983CC-211A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥204
販売価格(税別)
¥
185
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ:110×60mm●材質:アルミステッカー●表示内容:警告 高温部で火傷をする恐れあり絶対にさわるな●使用温度範囲:約-30〜100℃●入数:1枚
アズワン品番
65-2305-19