禁止標識(携帯電話使用禁止)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード76605568 品番EA983CS-46
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,694
販売価格(税別)
1,540
仕様●サイズ(mm):450×300×1.2(t)●表示内容:携帯電話使用禁止●材質:エコユニボード●取付穴:Φ2.5mm×4ヶ所 アズワン品番65-2305-80

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-23
用途:
危険物取扱施設での掲示
上原成商事株式会社 様 (卸売・小売業)

材質も問題ないですし、価格的にも魅力のある商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする