番号表示ステッカー[1〜10]

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード76605577 品番EA983CW-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ロケーション管理に最適です。
粘着

仕様●サイズ(mm):50×50●表示内容:1・2・3・4・5・6・7・8・9・10●材質:PPステッカー●入数:1〜10各1枚 アズワン品番65-2305-81

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「修理/点検標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする