エスコ
エスコの 修理/点検標識
エスコの アルファベット・数字ステッカー
アルファベット表示ステッカー[D]
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
76605918
品番
EA983CW-134
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥153
販売価格(税別)
アウトレット
¥170
¥
139
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
ロケーション管理に最適です。
粘着
仕様
●サイズ(mm):100×100●表示内容:D●材質:PPステッカー
アズワン品番
65-2306-47