商品レビューを投稿する内容量1個仕様●材質:レンズ・ボディ:ポリカーボネート●サイズ:Φ105×98mm(取付部除く)●電源:ニッケル水素電池×2(付属)●色:赤●質量:0.4kg●連続動作時間:点滅:約50時間、回転:約20時間●動作:点滅(74回/分)、回転(233回/分)●防水性能:IP55注文コード76607257品番EA983FS-136
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,060販売価格(税別)
マグネット付
屋外仕様
ソーラー・充電池・LEDが一体型で設置が簡単。
夜間周囲が暗くなると自動点滅(回転)します。