[ソーラー充電式] LED回転灯(マグネット付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●材質:レンズ・ボディ:ポリカーボネート●サイズ:Φ105×98mm(取付部除く)●電源:ニッケル水素電池×2(付属)●色:青●質量:0.4kg●連続動作時間:点滅:約50時間、回転:約20時間●動作:点滅(74回/分)、回転(233回/分)●防水性能:IP55 注文コード76607275 品番EA983FS-138
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,200
販売価格(税別)
12,000
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

マグネット付
屋外仕様
ソーラー・充電池・LEDが一体型で設置が簡単。
夜間周囲が暗くなると自動点滅(回転)します。

仕様●材質:レンズ・ボディ:ポリカーボネート●サイズ:Φ105×98mm(取付部除く)●電源:ニッケル水素電池×2(付属)●色:青●質量:0.4kg●連続動作時間:点滅:約50時間、回転:約20時間●動作:点滅(74回/分)、回転(233回/分)●防水性能:IP55 アズワン品番65-2307-97

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「回転灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする