[充電式] LED回転灯(マグネット付)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●材質:レンズ:ポリカーボネート、ボディ:ABS●サイズ:Φ84.2×75.7mm●電源:ニッケル水素電池×2個(付属)●色:青●質量:0.25kg●連続動作時間:点滅:約120時間、回転:約90時間●動作:点滅(64回/分)、回転(165回/分)●防水性能:IP55●光源:LED灯×12本 注文コード76607318 品番EA983FS-143
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

マグネット付
ニッケル水素電池を内蔵しており、付属ACアダプタで充電します。
別売のUSB充電コードやシガーアダプタからも充電可能。
回転、点滅切替式
回転、点滅、消灯をプッシュスイッチのみで操作可能。

仕様●材質:レンズ:ポリカーボネート、ボディ:ABS●サイズ:Φ84.2×75.7mm●電源:ニッケル水素電池×2個(付属)●色:青●質量:0.25kg●連続動作時間:点滅:約120時間、回転:約90時間●動作:点滅(64回/分)、回転(165回/分)●防水性能:IP55●光源:LED灯×12本 アズワン品番65-2308-02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「回転灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする