[充電式] LED回転灯(マグネット付)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●材質:レンズ:ポリカーボネート、ボディ:ABS●サイズ:Φ84.2×75.7mm●電源:ニッケル水素電池×2個(付属)●色:緑●質量:0.25kg●連続動作時間:点滅:約120時間、回転:約90時間●動作:点滅(64回/分)、回転(165回/分)●防水性能:IP55●光源:LED灯×12本 注文コード76607327 品番EA983FS-144
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

マグネット付
ニッケル水素電池を内蔵しており、付属ACアダプタで充電します。
別売のUSB充電コードやシガーアダプタからも充電可能。
回転、点滅切替式
回転、点滅、消灯をプッシュスイッチのみで操作可能。

仕様●材質:レンズ:ポリカーボネート、ボディ:ABS●サイズ:Φ84.2×75.7mm●電源:ニッケル水素電池×2個(付属)●色:緑●質量:0.25kg●連続動作時間:点滅:約120時間、回転:約90時間●動作:点滅(64回/分)、回転(165回/分)●防水性能:IP55●光源:LED灯×12本 アズワン品番65-2308-03

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
76607327 EA983FS-144 50760002 EA983FS-304 [単3x2本] LED回転灯(緑色) エスコ [単3x2本] LED回転灯(緑色) エスコ 1個 8,250 税込9,075 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「回転灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする