エスコ
エスコの 報知器
エスコの 回転灯
エスコの 標準回転灯
LED回転灯
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●色:赤●定格電圧:AC100〜200V●仕様:ブザー無●光源:LED球●サイズ:Φ70×123mm●重量:0.22kg●消費電力:1.0W●回転:130回/分●材質:レンズ:PCボディ:ABS●防水性能:IP23
注文コード
76607379
品番
EA983FS-166
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,030
販売価格(税別)
¥
7,300
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●色:赤●定格電圧:AC100〜200V●仕様:ブザー無●光源:LED球●サイズ:Φ70×123mm●重量:0.22kg●消費電力:1.0W●回転:130回/分●材質:レンズ:PCボディ:ABS●防水性能:IP23
アズワン品番
65-2308-08