エスコ
LED回転灯
商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1個
仕様
●色:黄●定格電圧:AC100~200V●仕様:ブザー無●光源:LED球●サイズ:Φ70×123mm●重量:0.22kg●消費電力:1.0W●回転:130回/分●材質:レンズ:PCボディ:ABS●防水性能:IP23
注文コード
76607388
品番
EA983FS-167
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月7日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,030
販売価格(税別)
¥
7,300
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●色:黄●定格電圧:AC100~200V●仕様:ブザー無●光源:LED球●サイズ:Φ70×123mm●重量:0.22kg●消費電力:1.0W●回転:130回/分●材質:レンズ:PCボディ:ABS●防水性能:IP23
アズワン品番
65-2308-09