エスコ
エスコの 報知器
エスコの 回転灯
エスコの 標準回転灯
LED回転灯
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●色:緑●定格電圧:AC100〜200V●仕様:ブザー無●光源:LED球●サイズ:Φ70×123mm●重量:0.22kg●消費電力:1.0W●回転:130回/分●材質:レンズ:PCボディ:ABS●防水性能:IP23
注文コード
76607406
品番
EA983FS-169
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●色:緑●定格電圧:AC100〜200V●仕様:ブザー無●光源:LED球●サイズ:Φ70×123mm●重量:0.22kg●消費電力:1.0W●回転:130回/分●材質:レンズ:PCボディ:ABS●防水性能:IP23
アズワン品番
65-2308-11