LED回転灯

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●色:赤●定格電圧:DC12〜24V●仕様:ブザー無●光源:LED球●サイズ:Φ120×155mm●重量:0.53kg●消費電力:1.4W●回転:140回/分●材質:レンズ:PMMAボディ:ABS 注文コード76607415 品番EA983FS-171
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,070
販売価格(税別)
13,700
この商品は仕様など8種類から選べます 他の種類を見る
仕様●色:赤●定格電圧:DC12〜24V●仕様:ブザー無●光源:LED球●サイズ:Φ120×155mm●重量:0.53kg●消費電力:1.4W●回転:140回/分●材質:レンズ:PMMAボディ:ABS アズワン品番65-2308-12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「回転灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする